00983765-RACCORDO ISTANTANEO KQ2W08-01AS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2W08-01AS
Rubix:999180300036275
Produttore:00983765
EAN:3618036041453
00983765-RACCORDO ISTANTANEO KQ2W08-01AS

Riepilogo info tecniche

Materialea (ottone)
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983765-RACCORDO ISTANTANEO KQ2W08-01AS


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2W, raccordo istantaneo colore bianco - D’estremità a gomito prolungato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Materialea (ottone)
Connessione 18 mm
Connessione 21/8 in
Temperatura massima60 °C
5,80 IVA esclusa
/ Unità
7,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione