GOMITO GIREVOLE CONICO 8 - G1/4 T22C0814
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT22C0814
Rubix:999190900057031
Produttore:T22C0814


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero caricato in vetro (ixef) con guarnizioni in nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura conica g1/4 (bsp conica uni-iso 7) |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO GIREVOLE CONICO 8 - G1/4 T22C0814
GOMITO GIREVOLE FILETTO CONICO 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero caricato in vetro (ixef) con guarnizioni in nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura conica g1/4 (bsp conica uni-iso 7) |
| Profilo | gomito girevole conico (attacco maschio) |
| Connessione 2 | attacco per tubo ø8 mm (innesto rapido tecno-rap) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico tecno-rap – gomito girevole filetto conico |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore