153087-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/8-6

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV-1/8-6
Rubix:160000000582477
Produttore:153087
EAN:4052568031800
153087-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/8-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153087-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/8-6


Raccordo a innesto a L QSLV-1/8-6 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=3,7 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21,1 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 3,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione