DOPPIO ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 6 - G1/8 T330618
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT330618
Rubix:999190900057213
Produttore:T330618


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 (1/8') |
Documenti
Dettagli del prodotto : DOPPIO ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 6 - G1/8 T330618
DOPPIO ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 (1/8') |
| Profilo | doppio anello semplice girevole con asta |
| Connessione 2 | tubo ø6 mm (push-in / innesto rapido) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico in tecnopolimero tecno-rap (push-in) |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore