190655-RACCORDO A INNESTO PASSA-PARETE QSSF-1/4-4-B

Raccordo a pressione per paratie

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSSF-1/4-4-B
Rubix:160000000589142
Produttore:190655
EAN:4052568042882
190655-RACCORDO A INNESTO PASSA-PARETE QSSF-1/4-4-B

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 190655-RACCORDO A INNESTO PASSA-PARETE QSSF-1/4-4-B


Raccordo a innesto passa-parete QSSF-1/4-4-B Con filetto femmina. Taglia=Standard, Diametro nominale=3 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso25 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Profilostandard
Connessione 24
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
4,79 IVA esclusa
/ Unità
5,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione