50-6540-0600 6540 6

Raccordo Push-In a T per tubi uguali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:6540 6
Rubix:170000000470334
Produttore:6540 6
50-6540-0600 6540 6

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 50-6540-0600 6540 6


La serie 6000 di raccordi super-rapidi è stata progettata con un speciale colletto che garantisce una tenuta omogenea su tutta la superficie dei tubi in plastica, assicurando così elevata affidabilità e lunga durata anche dopo ripetuti collegamenti e scollegamenti del tubo.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone
Connessione 16 mm
Profilo6540
Connessione 26 mm
Codice doganale74122000
€ 2,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione