Riferimenti
SMC:KQ2E10-03A
Rubix:999221025047801
Produttore:KQ2E10-03A
EAN:3618036067705

Documenti
Dettagli del prodotto : 00974236-ARTICOLO KQ2E10-03A
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2E, raccordo istantaneo colore bianco - Passaparete
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 63 g |
|---|---|
| Materiale | a (ottone) |
| Connessione 1 | 10 mm |
| Connessione 2 | 3/8 in |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione