T INNESTABILE CON CODOLO CENTRALE 4 T0504L0
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT0504L0
Rubix:999190900056805
Produttore:T0504L0


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in tecnopolimero; guarnizioni nbr (esenti da silicone); molla in acciaio aisi 304; anello in resina acetalica |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : T INNESTABILE CON CODOLO CENTRALE 4 T0504L0
T INNESTABILE CON CODOLO CENTRALE 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo in tecnopolimero; guarnizioni nbr (esenti da silicone); molla in acciaio aisi 304; anello in resina acetalica |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø4 mm |
| Profilo | t a innesto (codolo centrale) |
| Connessione 2 | tubo ø3 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico a t innestabile (codolo centrale) |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione