ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 6 - G1/4 T150614

RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPXT150614
Rubix:999190900056892
Produttore:T150614
ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 6 - G1/4 T150614

Riepilogo info tecniche

Materialetecnopolimero (corpo, serie tecno-rap)
Connessione 1bsp cilindrica g1/4 con o-ring (uni-iso 228/1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 6 - G1/4 T150614


ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialetecnopolimero (corpo, serie tecno-rap)
Connessione 1bsp cilindrica g1/4 con o-ring (uni-iso 228/1)
Profiloanello semplice girevole con asta (art. t15)
Connessione 2per tubo ø6 mm (ød=6)
Temperatura massima50 °C
Tipologiaraccordo automatico a innesto in tecnopolimero (tecno-rap) – anello girevole con asta
Diametro tubo6 mm
2,53 IVA esclusa
/ Unità
3,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione