578272-RACCORDO A INNESTO A L NPQH-L-Q8-E-P10

Connettore a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQH-L-Q8-E-P10
Rubix:160000000606644
Produttore:578272
EAN:4052568059750
578272-RACCORDO A INNESTO A L NPQH-L-Q8-E-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 578272-RACCORDO A INNESTO A L NPQH-L-Q8-E-P10


Raccordo a innesto a L NPQH-L-Q8-E-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=7 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso23 g
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Profilostandard
Connessione 28 mm
Temperatura massima150 °C
Codice doganale74199990
€ 3,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione