186247-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV4-G1/4-8
Distributore multiplo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSLV4-G1/4-8
Rubix:160000000587826
Produttore:186247
EAN:4052568040499

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 186247-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV4-G1/4-8
Distributore multiplo QSLV4-G1/4-8 Orientabile a 360°, 4 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,1 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 42x29x48 mm |
|---|---|
| Peso | 57,01 g |
| Materiale | pbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo) |
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Connessione 2 | 8 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione