STEM CONNECTOR 6MM 3120 06 00
Legris Stelo del connettore maschio doppio 3129
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:3120 06 00
Rubix:160000001717907
Produttore:3120 06 00
EAN:0820099227917


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inossidabile |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : STEM CONNECTOR 6MM 3120 06 00
Collegamento di 2 raccordi push-to-connect.
- costruzione solida,
- flusso d'aria completo.
- costruzione solida,
- flusso d'aria completo.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da gambo di tubo a gambo di tubo
Dimensione attacco 1: tubo da 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm (I.D.)
Tipo attacco 1: n/a
Dimensione attacco 2: tubo da 6 mm
Dimensione attacco 2: 6 mm (I.D.)
Tipo attacco 2: n/a
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Si prega di consultarci
Dimensione esadecimale: n/a
Tipo esadecimale: n/a
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione di prodotti chimici, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a innesto
Stile del prodotto: Raccordi a innesto
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,001
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da gambo di tubo a gambo di tubo
Dimensione attacco 1: tubo da 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm (I.D.)
Tipo attacco 1: n/a
Dimensione attacco 2: tubo da 6 mm
Dimensione attacco 2: 6 mm (I.D.)
Tipo attacco 2: n/a
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Si prega di consultarci
Dimensione esadecimale: n/a
Tipo esadecimale: n/a
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione di prodotti chimici, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a innesto
Stile del prodotto: Raccordi a innesto
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,001
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 16 g |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Connessione 1 | 6 mm |
| Connessione 2 | 6 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione