Riferimenti
Titan Engineering:RPX060618
Rubix:999190900054793
Produttore:060618


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (cw614n/cw617n) + guarnizione nbr (o-ring) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 6,00 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTATORE CIL. MASCHIO D.06 1/8 060618
INNESTO FILETTO CILINDRICO CON O-RING 1 Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (cw614n/cw617n) + guarnizione nbr (o-ring) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 6,00 mm |
| Profilo | bsp cilindrica (uni-iso 228) |
| Connessione 2 | attacco filettato maschio 1/8' con o-ring |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | innesto filetto cilindrico maschio con o-ring (art. 06) |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore