Y INNESTABILE 3 X 4 T230400

RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPXT230400
Rubix:999190900057087
Produttore:T230400
Y INNESTABILE 3 X 4 T230400

Riepilogo info tecniche

Materialetecnopolimero (pom copolimero iso1043-1) e tecnopolimero caricato vetro; guarnizioni tenuta nbr esenti da silicone
Connessione 1tubo ø4 mm (ød1 = 4)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : Y INNESTABILE 3 X 4 T230400


Y INNESTABILE 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm 2° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Materialetecnopolimero (pom copolimero iso1043-1) e tecnopolimero caricato vetro; guarnizioni tenuta nbr esenti da silicone
Connessione 1tubo ø4 mm (ød1 = 4)
Profiloy innestabile (raccordo a y)
Connessione 2tubo ø4 mm (ød2 = 4)
Temperatura massima50 °C
Tipologiaraccordo automatico a innesto in tecnopolimero tecno-rap (y innestabile)
Diametro tubo4 mm
1,76 IVA esclusa
/ Unità
2,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore