186331-RACCORDO A INNESTO A L QSL-V0-G3/8-8
Raccordo a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSL-V0-G3/8-8
Rubix:160000000587910
Produttore:186331
EAN:4052568041175

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (trunnion avvitato); pbt rinforzato (alloggiamento) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 3/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 186331-RACCORDO A INNESTO A L QSL-V0-G3/8-8
Raccordo a innesto a L QSL-V0-G3/8-8 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,6 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 36,7 g |
|---|---|
| Materiale | ottone (trunnion avvitato); pbt rinforzato (alloggiamento) |
| Connessione 1 | g 3/8 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 8 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione