133150-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-12H-B
Connettore a Y a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSY-12H-B
Rubix:160000000581868
Produttore:133150
EAN:4052568030292

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | 12 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 133150-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-12H-B
Raccordo a innesto a Y QSY-12H-B Con manicotto a innesto. Taglia=Standard, Diametro nominale=7,3 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30,1 g |
|---|---|
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | 12 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 12 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione