00281494-ARTICOLO LQ1R32-MN

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:LQ1R32-MN
Rubix:999221025042067
00281494-ARTICOLO LQ1R32-MN
Riepilogo info tecniche
Materialepfa; ptfe (corpo del raccordo)
Connessione 11/4
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00281494-ARTICOLO LQ1R32-MN


SMC high purity HYPER FITTING series LQ* responds to the latest demands in process control. From parts cleaning to assembly and packaging, all processes are controlled for cleanliness, and the use of new PFA virtually eliminates particle generation and TOC (total organic carbon) allowing confident use for the most demanding applications. If chemistries or flow requirements are changed duing process, our face seal design allows for quick change of tubing, and/or tube diameters, using the same fitting body.
LQ1R, raccordo in resina fluoropolimerica gran purezza, collegamento filettato - Fitting a T

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x62x48 mm
Peso31 g
Materialepfa; ptfe (corpo del raccordo)
Connessione 11/4
Profilolq1r-m
Connessione 28
Temperatura massima200 °C
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
50,49 IVA esclusa
/ Unità
61,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione