6254-RACCORDO PER MONTAGGIO RAPIDO CK-1/8-PK-4-KU

Connettore rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CK-1/8-PK-4-KU
Rubix:160000000578478
Produttore:6254
EAN:4052568019556
6254-RACCORDO PER MONTAGGIO RAPIDO CK-1/8-PK-4-KU

Riepilogo info tecniche

Materialepom (dado di raccordo, tappo avvitato)
Connessione 1g 1/8 in
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6254-RACCORDO PER MONTAGGIO RAPIDO CK-1/8-PK-4-KU


Connettore rapido CK-1/2-PK-13 Filetto maschio con anello di tenuta, versione in metallo. Dimensione nominale=11,7 mm, Tipo di guarnizione sul perno a vite=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Mezzo operativo=(* Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua come da dichiarazione del produttore all'indirizzo www.festo.com), Nota sul mezzo operativo e di pilotaggio=Possibile funzionamento lubrificato (successivamente necessario per il funzionamento successivo)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39x13x13 mm
Peso3,25 g
Materialepom (dado di raccordo, tappo avvitato)
Connessione 1g 1/8 in
Profilock
Connessione 26 mm
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale39174000
2,10 IVA esclusa
/ Unità
2,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore