ANELLO DOPPIO D.8 - G1/8 T140818 NULLO
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T140818 NULLO
Rubix:999190900056883


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero caricato vetro (pom copolimero iso 1043-1) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO DOPPIO D.8 - G1/8 T140818 NULLO
ANELLO DOPPIO 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero caricato vetro (pom copolimero iso 1043-1) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 8 |
| Profilo | anello doppio (double banjo) |
| Connessione 2 | g1/8 (1/8') |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico in tecnopolimero tecno-rap (anello doppio) |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione