153358-RACCORDO A INNESTO A T QSMTL-M3-3

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSMTL-M3-3
Rubix:160000000582743
Produttore:153358
EAN:4052568034160
153358-RACCORDO A INNESTO A T QSMTL-M3-3

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m3 male thread
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153358-RACCORDO A INNESTO A T QSMTL-M3-3


Raccordo a innesto a T QSMTL-M3-3 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Mini, Diametro nominale=0,9 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m3 male thread
Profilomini
Connessione 2for tube od 3 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 5,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione