11957-RACCORDO A L A NIPPLO SPINATO LCN-1/8-PK-6

Raccordo a barra

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LCN-1/8-PK-6
Rubix:160000000579059
Produttore:11957
EAN:4052568021306
11957-RACCORDO A L A NIPPLO SPINATO LCN-1/8-PK-6

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11957-RACCORDO A L A NIPPLO SPINATO LCN-1/8-PK-6


Raccordo a L a nipplo spinato LCN-1/8-PK-6 Orientabile, con anello di tenuta Diametro nominale=4,9 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x80x20 mm
Peso11,56 g
Materialealluminio
Connessione 1g 1/8
Connessione 28
Paese d'origineDE
Codice doganale79070000
6,03 IVA esclusa
/ Unità
7,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione