00050575-ARTICOLO KCE08-00

Raccordo autosigillante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KCE08-00
Rubix:999221025035112
Produttore:KCE08-00
00050575-ARTICOLO KCE08-00

Riepilogo info tecniche

Materialec3604bd / pbt / acciaio inox 304 / pom / nbr
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00050575-ARTICOLO KCE08-00


I raccordi autosigillanti della serie KC sono ideali per le aree a uso multiplo quando non è possibile interrompere la pressione. I raccordi one touch (con meccanismo autosigillante incorporato) sono utilizzati per evitare lo scarico dell'aria quando si rimuove il tubo. Sono disponibili 10 modelli, tra cui quelli placcati in nichel elettrolitico per applicazioni senza rame.
Raccordo "one-touch" (con meccanismo di autosigillatura incorporato) per evitare lo scarico dell'aria quando si rimuove il tubo.
-Ideale per l'uso multiplo in aree in cui non è possibile arrestare la pressione.
-Nickelatura senza metalli per applicazioni senza rame.

O.D. del tubo applicabile: Ø8

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x53x22 mm
Peso36 g
Materialec3604bd / pbt / acciaio inox 304 / pom / nbr
Connessione 18 mm
Profilokc
Connessione 2m16x1
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCN
€ 16,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione