Riferimenti
Festo:QSM-3-100
Rubix:160000000581300
Produttore:130757
EAN:4052568024789

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | voor pneumatische slang buitendiameter 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130757-CONNETTORE A INNESTO QSM-3-100
Connettore QSM-3-100 Taglia=Mini, Diametro nominale=1,9 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=100, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,17 g |
|---|---|
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | voor pneumatische slang buitendiameter 3 mm |
| Profilo | mini |
| Connessione 2 | voor pneumatische slang buitendiameter 3 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Diametro tubo | 3 mm |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione