DIRITTO MASCHIO CIL. D.08 - 3/8 010838
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:NULLO 010838
Rubix:999230811001737


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO MASCHIO CIL. D.08 - 3/8 010838
DIRITTO FILETTO CILINDRICO MASCHIO CON O-RING 1 Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 8 mm |
| Profilo | diritto maschio cilindrico (con o-ring) |
| Connessione 2 | filettatura maschio cilindrica 3/8' (bsp cilindrica uni-iso 228) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo automatico push-in in ottone serie rap |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore