132070-RACCORDO A INNESTO A T QST-G1/4-8-50

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QST-G1/4-8-50
Rubix:160000000581544
Produttore:132070
EAN:4052568027223
132070-RACCORDO A INNESTO A T QST-G1/4-8-50

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 132070-RACCORDO A INNESTO A T QST-G1/4-8-50


Raccordo a innesto a T QST-G1/4-8-50 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=50

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31,92 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
4,00 IVA esclusa
/ Unità
4,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione