186132-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-G3/8-8
Raccordo a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSLL-G3/8-8
Rubix:160000000587711
Produttore:186132
EAN:4052568039370

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 3/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 186132-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-G3/8-8
Raccordo a innesto a L, lungo QSLL-G3/8-8 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x100x30 mm |
|---|---|
| Peso | 74,9 g |
| Materiale | pbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo) |
| Connessione 1 | g 3/8 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 8 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione