578309-CONNETTORE A INNESTO NPQH-D-S10-Q8-P10

Connettore a spina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:NPQH-D-S10-Q8-P10
Rubix:160000000606681
Produttore:578309
EAN:4052568060121
578309-CONNETTORE A INNESTO NPQH-D-S10-Q8-P10
brand logo
Riepilogo info tecniche
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 578309-CONNETTORE A INNESTO NPQH-D-S10-Q8-P10


Connettore NPQH-D-S10-Q8-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=7 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x12x12 mm
Peso15,66 g
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 110 mm
Profilostandard
Connessione 28 mm
Temperatura massima150 °C
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,89 IVA esclusa
/ Unità
5,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione