162878-RACCORDO A INNESTO A L CRQSL-1/2-12
Raccordo a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:CRQSL-1/2-12
Rubix:160000000585566
Produttore:162878
EAN:4052568133016

Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inossidabile ad alta lega (custodia);fpm (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (anello di rilascio/ghiera di ritenzione del tubo) |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 162878-RACCORDO A INNESTO A L CRQSL-1/2-12
Raccordo a innesto a L CRQSL-1/2-12 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=7,9 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 91,04 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inossidabile ad alta lega (custodia);fpm (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (anello di rilascio/ghiera di ritenzione del tubo) |
| Connessione 1 | r 1/2 |
| Connessione 2 | 12 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 73072980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione