130696-CONNETTORE A INNESTO QS-8H-6-50

Connettore a innesto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-8H-6-50
Rubix:160000000581239
Produttore:130696
EAN:4052568024178
130696-CONNETTORE A INNESTO QS-8H-6-50

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130696-CONNETTORE A INNESTO QS-8H-6-50


Connettore a innesto QS-8H-6-50 con manicotto ad innesto. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=3,8 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=50, Struttura=Principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)86x86x72 mm
Peso4,7 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Profilostandard
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
2,07 IVA esclusa
/ Unità
2,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore