153329-CONNETTORE QSM-6H-4

QSM Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSM-6H-4
Rubix:160000000582714
Produttore:153329
EAN:4052568033927
153329-CONNETTORE QSM-6H-4

Riepilogo info tecniche

Materialepbt
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153329-CONNETTORE QSM-6H-4


Connettore a innesto QSM-6H-4 con manicotto ad innesto. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=2,6 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10, Struttura=principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x45x10 mm
Peso1,71 g
Materialepbt
Connessione 16 mm
Profiloqsm
Connessione 24 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
2,69 IVA esclusa
/ Unità
3,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione