DIRITTO CILINDRICO M. 8-6 3/8 301Z0838
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX301Z0838
Rubix:999190900055811
Produttore:301Z0838


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8' (g3/8) |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO CILINDRICO M. 8-6 3/8 301Z0838
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8' (g3/8) |
| Profilo | diritto cilindrico |
| Connessione 2 | 6 mm (tubo) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordo diritto maschio cilindrico (a calzamento) |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione