153136-RACCORDO A INNESTO A T QST-10-8
Connettore a innesto a T
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QST-10-8
Rubix:160000000582526
Produttore:153136
EAN:4052568032289

Documenti
Dettagli del prodotto : 153136-RACCORDO A INNESTO A T QST-10-8
Connettore di riduzione a innesto a T QST-10-6. Dimensioni = Standard, dimensione nominale = 3,7 mm, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 10, struttura design = principio Push/pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 21,8 g |
|---|---|
| Materiale | pbt |
| Connessione 1 | 10 mm |
| Connessione 2 | 8 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore