L M. CONICO 12/10 3/8 3051238
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX3051238
Rubix:999190900055865
Produttore:3051238

Documenti
Dettagli del prodotto : L M. CONICO 12/10 3/8 3051238
RACCORDO AD L MASCHIO CONICO 1° Diametro nominale Tubo:12.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Profilo | maschio conico ad l |
| Connessione 2 | 12/10 |
| Tipologia | raccordo a calzamento 300 ad l maschio conico |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
