Riferimenti
Camozzi:S2060 1/4
Rubix:170000000470630
Produttore:51-2060-0057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato e ptfe |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/4 (bspt) |
Dettagli del prodotto : 51-2060-0057 S2060 1/4-1/4
PRESA DI DERIV.RAP.F.D.25X1/2" OTT
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato e ptfe |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/4 (bspt) |
| Profilo | serie s2000 sprint® |
| Connessione 2 | g1/4 (bsp) |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipologia | tee sprint® f.m.f. |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore