TRIPLO ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 8 - G1/4 T340814
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT340814
Rubix:999190900057223
Produttore:T340814


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero iso 1043-1; ixef tecnopolimero caricato in vetro; ottone uni en 12164 cw614n; acciaio inox aisi 301 austenitico; nbr 70 (dwgv-en549 / ul157) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : TRIPLO ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 8 - G1/4 T340814
TRIPLO ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero iso 1043-1; ixef tecnopolimero caricato in vetro; ottone uni en 12164 cw614n; acciaio inox aisi 301 austenitico; nbr 70 (dwgv-en549 / ul157) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Profilo | t34 |
| Connessione 2 | 8 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | triplo anello semplice girevole con asta |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore