00983580-ART. KQ2L08-10A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2L08-10A
Rubix:999221025048035
Produttore:00983580
EAN:3618036057027
00983580-ART. KQ2L08-10A

Riepilogo info tecniche

Materialea (corpo in resina)
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983580-ART. KQ2L08-10A


Accoppiamento a innesto Colore bianco - Riduttore angolato
KQ2L, raccordo istantaneo colore bianco - Innesto a gomito di riduzione

Punti di forza

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Materialea (corpo in resina)
Connessione 18 mm
Profilokq2l
Connessione 210 mm
Temperatura massima60 °C
4,17 IVA esclusa
/ Unità
5,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione