Riferimenti
Titan Engineering:RPXT220818
Rubix:999190900057014
Produttore:T220818


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero (con o-ring nbr) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8.00 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO GIREVOLE 8 - G1/8 T220818
GOMITO GIREVOLE FILETTO CILINDRICO MASCHIO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero (con o-ring nbr) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8.00 mm |
| Profilo | gomito girevole |
| Connessione 2 | attacco maschio g1/8 (filetto cilindrico con o-ring) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico (gomito girevole) |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore