00050622-RACC.IST.AUTORIT.PASSAP.INTERM KCH06-00
Raccordo autosigillante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:KCH06-00
Rubix:999180300036014

Documenti
Dettagli del prodotto : 00050622-RACC.IST.AUTORIT.PASSAP.INTERM KCH06-00
I raccordi autosigillanti della serie KC sono ideali per le aree a uso multiplo quando non è possibile interrompere la pressione. I raccordi one touch (con meccanismo autosigillante incorporato) sono utilizzati per evitare lo scarico dell'aria quando si rimuove il tubo. Sono disponibili 10 modelli, tra cui quelli placcati in nichel elettrolitico per applicazioni senza rame.
KCH, accoppiatore tubo, raccordi con autotenuta, Diritto ad innesto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 46x13x13 mm |
|---|---|
| Peso | 8 g |
| Materiale | pbt |
| Profilo | kch |
| Connessione 2 | 6 |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,27 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione