6263-RACCORDO A T PER MONTAGGIO RAPIDO TCK-1/8-PK-4-KU

Connettore rapido T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:TCK-1/8-PK-4-KU
Rubix:160000000578487
Produttore:6263
EAN:4052568019631
6263-RACCORDO A T PER MONTAGGIO RAPIDO TCK-1/8-PK-4-KU

Riepilogo info tecniche

Materialelega di alluminio battuto anodizzato / pa tpe-u / zinco pressofuso
Connessione 1g 1/8 in
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6263-RACCORDO A T PER MONTAGGIO RAPIDO TCK-1/8-PK-4-KU


Connettore rapido a T TCK-1/8-PK-4-KU Orientabile con 2 anelli di tenuta. Dimensione nominale=3,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno a vite=Bordo di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Connessione pneumatica=(* G1/8, * PK-4 con dado a manicotto), Nota sui materiali=Conforme a RoHS

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10,8 g
Materialelega di alluminio battuto anodizzato / pa tpe-u / zinco pressofuso
Connessione 1g 1/8 in
Profilotck
Connessione 26 mm
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
6,50 IVA esclusa
/ Unità
7,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione