177689-RACCORDO A INNESTO A T CQT-18
Connettore a T a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:CQT-18
Rubix:160000000587221
Produttore:177689
EAN:4052568038380

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom (alloggiamento);nbr (guarnizione);pom (anello di rilascio);acciaio inox ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo) |
|---|---|
| Connessione 1 | for tube/pipe o.d. 18 mm (push-in instant connection) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 177689-RACCORDO A INNESTO A T CQT-18
Raccordo a innesto a T CQT-18 Per portate elevate Diametro nominale=16 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 7 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 46,7 g |
|---|---|
| Materiale | pom (alloggiamento);nbr (guarnizione);pom (anello di rilascio);acciaio inox ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo) |
| Connessione 1 | for tube/pipe o.d. 18 mm (push-in instant connection) |
| Connessione 2 | for tube/pipe o.d. 18 mm (push-in instant connection) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Paese d'origine | GB |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione