00002256-ARTICOLO KSH04-M5

Raccordo rotante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KSH04-M5
Rubix:999221025029992
Produttore:KSH04-M5
EAN:3618036025262
00002256-ARTICOLO KSH04-M5

Riepilogo info tecniche

Materialepbt
Connessione 14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00002256-ARTICOLO KSH04-M5


La serie di raccordi rotanti one-touch KS è dotata di un cuscinetto a sfera per applicazioni oscillanti o rotanti. La serie KS è disponibile in 5 misure di tubo da 4 a 12 mm. La pinza one-touch include un meccanismo antirotazione del tubo. KS è adatto per applicazioni senza rame.
KS, raccordo istantaneo rotante, sistema metrico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Materialepbt
Connessione 14 mm
Profiloks
Connessione 2m5x0,8
Temperatura massima60 °C
€ 14,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione