12958-RACCORDO A L A NIPPLO SPINATO LCN-1/4-PK-4
Raccordo a barra
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:LCN-1/4-PK-4
Rubix:160000000579115
Produttore:12958
EAN:4052568021542

Documenti
Dettagli del prodotto : 12958-RACCORDO A L A NIPPLO SPINATO LCN-1/4-PK-4
Raccordo a L a nipplo spinato LCN-1/4-PK-4 Orientabile, con anello di tenuta Diametro nominale=2,9 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x80x30 mm |
|---|---|
| Peso | 13,19 g |
| Materiale | alluminio |
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Connessione 2 | 6 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 79070000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione