153078-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-1/4-6

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLL-1/4-6
Rubix:160000000582468
Produttore:153078
EAN:4052568031718
153078-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-1/4-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153078-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-1/4-6


Raccordo a innesto a L, lungo QSLL-1/4-6 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)140x90x15 mm
Peso39 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
3,73 IVA esclusa
/ Unità
4,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione