ANELLO DOPPIO D.12 1/4 141214
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:141214. NULLO
Rubix:999190900055232


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; pom copolimero iso1043-1; acciaio inox aisi 301; guarnizioni nbr 70 dwgv-en549 / ul157 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4' |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO DOPPIO D.12 1/4 141214
ANELLO DOPPIO 1 Diametro Nominale Tubo:12.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; pom copolimero iso1043-1; acciaio inox aisi 301; guarnizioni nbr 70 dwgv-en549 / ul157 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4' |
| Profilo | rap |
| Connessione 2 | 1/4' |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | anello doppio |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione