00004629-ARTICOLO KPL12-00

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KPL12-00
Rubix:999221025030481
Produttore:KPL12-00
EAN:3618036071610
00004629-ARTICOLO KPL12-00

Riepilogo info tecniche

Materialepolipropilene
Connessione 1außengewinde (gewindeanschluss)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00004629-ARTICOLO KPL12-00


La serie KP comprende raccordi one-touch per sistemi di soffiaggio in camera bianca e per sistemi di alimentazione d'aria degli azionamenti. La serie KP è completamente priva di olio e le aree a contatto con i liquidi non sono metalliche. Le parti sono pulite, assemblate e confezionate doppiamente in camera bianca. Le parti in resina per la serie one-touch KPQ/KPG (per le tubazioni dell'aria dei sistemi di azionamento) sono in polipropilene.
KPL, raccordo istantaneo gran purezza per sistemi di soffiaggio - A gomito intermedio, Gomito maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21 g
Materialepolipropilene
Connessione 1außengewinde (gewindeanschluss)
Connessione 212
Diametro tubo12 mm
€ 14,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione