153368-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-4-3
Connettore a T a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSMT-4-3
Rubix:160000000582753
Produttore:153368
EAN:4052568034269

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | for pipe od 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153368-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-4-3
Raccordo a innesto a T QSMT-4-3 Di riduzione. Taglia=Mini, Diametro nominale=1,7 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3,53 g |
|---|---|
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | for pipe od 4 mm |
| Profilo | mini |
| Connessione 2 | for 3 mm o.d. pipe |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione