130762-CONNETTORE A INNESTO QSM-4H-3-100

Connettore a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSM-4H-3-100
Rubix:160000000581305
Produttore:130762
EAN:4052568024833
130762-CONNETTORE A INNESTO QSM-4H-3-100

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1qs-4 socket (ø 4 mm)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130762-CONNETTORE A INNESTO QSM-4H-3-100


Connettore QSM-4H-3-100 Con manicotto a innesto. Taglia=Mini, Diametro nominale=1,7 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=100, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1qs-4 socket (ø 4 mm)
Profilomini
Connessione 2for tubing od 3 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
1,72 IVA esclusa
/ Unità
2,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore