ASTA SINGOLA 1/4 L 30 CON O.R. 40714
ASTINE PER RACCORDI AD ANELLO GIREVOLE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX40714
Rubix:999190900056013
Produttore:40714


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; guarnizioni tenuta nbr 70 (dwgv-en549, ul157); rondelle nylon/alluminio; o-ring (nbr) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 (uni-iso 228) |
Documenti
Dettagli del prodotto : ASTA SINGOLA 1/4 L 30 CON O.R. 40714
VITE CAVA SEMPLICE CON O-RING 1 Diametro Nominale Tubo:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; guarnizioni tenuta nbr 70 (dwgv-en549, ul157); rondelle nylon/alluminio; o-ring (nbr) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 (uni-iso 228) |
| Profilo | asta singola per anello girevole (banjo stem single) |
| Connessione 2 | o-ring |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | astina per raccordi ad anello girevole |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore