TRANSAIR TUBE ALU BLUE D25 LEN 1003A25 04 00

Legris Tubo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:1003A25 04 00
Rubix:170000000569868
Produttore:1003A25 04 00
TRANSAIR TUBE ALU BLUE D25 LEN 1003A25 04 00

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio trattato
Connessione 11 in
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRANSAIR TUBE ALU BLUE D25 LEN 1003A25 04 00


Il tubo modulare in alluminio di Transair offre prestazioni superiori per applicazioni di aria compressa, vuoto e gas inerti. La struttura in alluminio impedisce l'accumulo di corrosione e il deterioramento del tubo nel tempo. Tutti i tubi in alluminio Transair escono dalla fabbrica con un rivestimento certificato QUALICOAT per la protezione dagli effetti ambientali. Transair non aggiunge ulteriori contaminanti al sistema di aria compressa. La qualità dell'aria che esce dalla sala compressori rimane invariata in un sistema Transair. Con Transair, non è necessario verniciare le tubazioni per indicare il fluido trasportato. Transair è disponibile in 3 colori standard: Blu per l'aria compressa, Grigio per il vuoto e Verde per i gas industriali/inerti. Per ulteriori colori, contattare il servizio clienti Transair. Un sistema Transair può integrarsi nei sistemi di aria compressa in rame e acciaio esistenti senza compromettere le prestazioni, rendendolo ideale per gli aggiornamenti o le espansioni del sistema. I materiali leggeri, la tecnologia di connessione rapida e la minima attrezzatura richiesta consentono di installare un sistema Transair 4 volte più velocemente rispetto ai metodi tradizionali. Tutti i componenti Transair sono riciclabili al 100%, riutilizzabili e privi di silicone. Parker garantisce tutti i componenti Transair per 10 anni contro i difetti di fabbricazione.
Applicazioni: Aria compressa, vuoto, gas industriali, gas inerti
Tempo di montaggio: 0,05
Materiale corpo: Alluminio trattato
Marchio: Parker, Transair
Colore: Blu
Configurazione: Da tubo a tubo
Tipo di connessione 1: Tubo
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria, Gas industriali
Industria: Industriale generale
Lunghezza: 10, 3
Lunghezza (ft): 10
Lunghezza (m): 3
Pressione massima di esercizio: 232, 16 bar 232 PSI (da -4°F a +113°F)/16 bar (da -20°C a 45°C) fino a 100 mm
188 PSI (da -4° a +140°F)/13 bar (da -20°C a 60°C) fino a 168 mm
101 PSI (da -4° a +185°F)/7 bar (da -20°C a 85°C) fino a 168 mm
Per il Canada, consultare https://www.parker.com/ca
Temperatura massima di esercizio: 185, 85
Temperatura minima di esercizio: -4, -20
Diametro esterno: 1, 25
O.d. del tubo (pollici): 1
Orario del tubo (mm): 25
Tipo di prodotto: Tubo rigido in alluminio
Quantità per scatola: 6
Forma: Dritto
Dimensioni: 1, 25
Specifiche Met: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualità dell'aria), TUV, CE 2014/68/EU, QUALICOAT
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 0,03, 1
Peso: 2,292, 1,04

Punti di forza

-Tecnologia di connessione rapida
Modulare e riutilizzabile
Resistente alla corrosione
Portata ottimale
Riciclabile al 100%
Installazione più rapida
Costi di installazione inferiori
Pressurizzazione immediata
Leggero
Garanzia di 10 anni

Applicazioni

Assemblaggio di autoveicoli; alimenti e bevande; imballaggio; impianti industriali; aerospaziale; aria compressa; vuoto; gas industriali/inerti (ad es. argon, azoto, anidride carbonica).

Informazioni tecniche


Attributi
Materialealluminio trattato
Connessione 11 in
Profilotransair
Connessione 225 mm
Temperatura massima85 °C
Codice doganale39173300
€ 83,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione