578280-RACCORDO A INNESTO A L NPQH-L-G18-Q4-P10

Raccordi rapidi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQH-L-G18-Q4-P10
Rubix:160000000606652
Produttore:578280
EAN:4052568059835
578280-RACCORDO A INNESTO A L NPQH-L-G18-Q4-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 578280-RACCORDO A INNESTO A L NPQH-L-G18-Q4-P10


Raccordo a L a innesto NPQH-L-G18-Q4-P10 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=3 mm, Tipo di tenuta sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x23x10 mm
Peso16,68 g
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Profilonorma
Connessione 24
Codice doganale74199990
3,18 IVA esclusa
/ Unità
3,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione